FUKUTOKU(福徳産業)
伸縮(幅広)反射ベストハーネス対応
簡単着脱、サイズ調整可能。伸びるゴム素材だから体にフィット。折りたたんでコンパクトに収納。高反射蛍光テープで昼も夜も目立つ。
材質
ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスビーズ、バックル:ポリプロピレン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
40~60
腰廻り(cm)
120
色(本体)
蛍光イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70815247
#9700Y
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください