曜日別特売

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) - INAX(LIXIL)

センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓

付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70816805JF-ND701(JW)
102,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする