曜日別特売

PETフィルム ルミラー

PETフィルム ルミラー - TORAY(東レ)

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)

用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
全7種類を絞り込む
厚さ(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70817453E20#38PET2100.29738
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817469E20#50PET2100.29750
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817478E20#75PET2100.29775
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817487E20#100PET2100.297100
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817496E20#125PET2100.297125
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817505E20#188PET2100.297188
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70817514E20#250PET2100.297250
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする