平田ネジ
シートスタット 4点付 ステンレス
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
材質
クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
適合板厚(mm)
5~10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70818415
SSAS4-5116-100P
シボリ座金(8.5×30×1.5)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)
5/16
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70818424
SSAS4-318-100P
シボリ座金(10.5×35×1.5)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)
3/8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください