クロスミント
クロスミントコンプレッションウェア
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
どんな体型にもフィットする高いストレッチ性です。
用途
熱中症対策に。日焼け予防に。
色
ブラック
質量(g)
153
機能
クール/UVカット/ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823358
MX111
S
82
155-165
60
65-0508-94
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70823367
MX111
M
86
165-175
63
65-0508-95
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70823376
MX111
L
90
175-185
66
65-0508-96
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70823385
MX111
LL
94
175-185
69
65-0508-97
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
70823394
MX111
3L
98
175-185
72
65-0508-98
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください