曜日別特売

墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21

墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 - マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 - マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 - マーベル

ロック機構付き
墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。
常時巻取タイプ
引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。
軽量・コンパクト

材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100内容量1個
注意
※本品はランヤードのみです。フルハーネス別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823744MATCR21100
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする