曜日別特売

B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小)

B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小) - バクマ工業
種類丸型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)9クリアー内容量1個
関連資料:寸法図(0.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824058B-100MVS100-1509775451698~111
3,7501,088
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り29点です
70824067B-100MVS-A100本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ1509775451698~111
4,2501,088
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り8点です
70824076B-150MVS150-2141451065423146~165
5,1002,398
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り17点です
70824085B-150MVS-A150本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ2141451065423146~165
5,9002,398
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする