東京エンゼル
車いす用 防水クッションカバー(デニムタイプ)
洗濯耐久性に優れた抗菌防臭加工のデニム地カバー。
ご愛用のクッションを水分の染み込みや臭いから守ります。
便利なひも穴付。
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、抗菌防臭加工:有、防水加工:有
混率(%)
ポリエステル65、綿35(デニム耐熱ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
約40×40×7
内容量
1個
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827804
1535
ブルー
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827813
1535
グリーン
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください