東京エンゼル
車椅子用姿勢保持ベルト
大きな面ファスナーでどこでも着脱。
必要な長さでカットする事も出来ます。
用途
車いすでの座位を安定させる柔らかいベルト。
仕様
洗濯:可(手洗い)、脱水:不可、乾燥機:不可
材質
合成ウレタンゴム、ナイロン 他
色
ブラック
幅(cm)
11
長さ(cm)
155
アズワン品番
64-8892-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827865
1497
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください