曜日別特売

家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応

家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D
(1件のレビュー)

1台で2台分はたらく便利なレタースケール
封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
新郵便料金表付き
0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます
樹脂製収納ケース付

用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)質量(kg)0.35電源単3乾電池2本ひょう量3000g最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)計量皿寸法W(mm)145計量皿寸法D(mm)145使用範囲0.5g~3000g外形寸法D(mm)190外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)35表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。
2024年10月1日より郵便料金が変更になります。
左記モデルに付属している料金表シールについて新料金表が入ってます。
※当面は新旧 両方が入ったものを出荷します。
※10月1日以降の生産分からは新料金表のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829116UH3201L-W
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70829116
2023-12-11
用途: 郵便物の計量
その他業種

自宅で郵便物の重量がわかるので、郵便料金が確認できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする