曜日別特売

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート - PISCO(ピスコ)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
寸法R
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70832239SSPOC10-0210R1/41128.822.81719.76216.3
2,387
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70832248SSPOC10-02-TP10R1/41128.822.81719.76216.3
2,442
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832257SSPOC10-02-X10R1/41128.822.81719.76216.3
2,442
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832266SSPOC10-02-X-TP10R1/41128.822.81719.76216.3
2,497
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832275SSPOC10-0310R3/81126.720.41719.76256.3
2,486
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70832284SSPOC10-03-TP10R3/81126.720.41719.76256.3
2,541
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832293SSPOC10-03-X10R3/81126.720.41719.76256.3
2,541
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832309SSPOC12-0312R3/81231.224.92023.38338.4
3,069
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832318SSPOC12-03-TP12R3/81231.224.92023.38338.4
3,124
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832327SSPOC12-03-X12R3/81231.224.92023.38338.4
3,124
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832336SSPOC12-0412R1/21531.122.92223.38478.4
3,245
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70832345SSPOC12-04-X12R1/21531.122.92223.38478.4
3,300
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
70832354SSPOC16-0416R1/2153728.82424124912.6
4,114
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832363SSPOC16-04-TP16R1/2153728.82424124912.6
4,169
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832379SSPOC16-04-X16R1/2153728.82424124912.6
4,169
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832388SSPOC4-014R1/8820161014.92.57.82.6
1,419
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
70832397SSPOC4-01-TP4R1/8820161014.92.57.82.6
1,474
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
70832406SSPOC4-01-X4R1/8820161014.92.57.82.6
1,474
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832415SSPOC4-01-X-TP4R1/8820161014.92.57.82.6
1,529
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832424SSPOC4-M54M5×0.8319.416.41014.9272.1
1,529
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
70832433SSPOC4-M5-X4M5×0.8319.416.41014.9272.1
1,584
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832449SSPOC6-016R1/8821.917.91216.849.14.2
1,485
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70832458SSPOC6-01-TP6R1/8821.917.91216.849.14.2
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
70832467SSPOC6-01-X6R1/8821.917.91216.849.14.2
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832476SSPOC6-01-X-TP6R1/8821.917.91216.849.14.2
1,595
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832485SSPOC6-026R1/41122.1161416.84154.2
1,694
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70832494SSPOC6-02-TP6R1/41122.1161416.84154.2
1,749
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70832503SSPOC6-02-X6R1/41122.1161416.84154.2
1,749
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832519SSPOC6-02-X-TP6R1/41122.1161416.84154.2
1,804
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832528SSPOC6-M56M5×0.8322.319.31216.829.42.1
1,606
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70832537SSPOC6-M5-X6M5×0.8322.319.31216.829.42.1
1,661
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832546SSPOC8-018R1/8825.821.81417.85135.3
1,925
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
70832555SSPOC8-01-TP8R1/8825.821.81417.85135.3
1,980
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832564SSPOC8-01-X8R1/8825.821.81417.85135.3
1,980
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832573SSPOC8-028R1/41124.718.71417.86146.3
1,903
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70832589SSPOC8-02-TP8R1/41124.718.71417.86146.3
1,958
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832598SSPOC8-02-X8R1/41124.718.71417.86146.3
1,958
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832607SSPOC8-02-X-TP8R1/41124.718.71417.86146.3
2,013
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする