SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.0最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
ねじりばね定数(N・m/rad)
軸方向ばね定数(N/mm)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70843676SFF-080DS-22B-22B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843685SFF-080DS-22B-24B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843694SFF-080DS-22B-25B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843703SFF-080DS-22B-28B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843719SFF-080DS-22B-30B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843728SFF-080DS-22B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843737SFF-080DS-22B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843746SFF-080DS-24B-24B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843755SFF-080DS-24B-25B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843764SFF-080DS-24B-28B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843773SFF-080DS-24B-30B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843789SFF-080DS-24B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843798SFF-080DS-24B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843807SFF-080DS-25B-25B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843816SFF-080DS-25B-28B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843825SFF-080DS-25B-30B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843834SFF-080DS-25B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843843SFF-080DS-25B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843859SFF-080DS-28B-28B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843868SFF-080DS-28B-30B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843877SFF-080DS-28B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843886SFF-080DS-28B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843895SFF-080DS-30B-30B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843904SFF-080DS-30B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843913SFF-080DS-30B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843929SFF-080DS-32B-32B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843938SFF-080DS-32B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843947SFF-080DS-35B-35B-150N1500.3260000481.1
37,990
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843956SFF-080DS-22B-22B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843965SFF-080DS-22B-24B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843974SFF-080DS-22B-25B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843983SFF-080DS-22B-28B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70843999SFF-080DS-22B-30B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844008SFF-080DS-22B-32B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844017SFF-080DS-22B-35B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844026SFF-080DS-22B-38B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844035SFF-080DS-24B-24B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844044SFF-080DS-24B-25B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844053SFF-080DS-24B-28B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844069SFF-080DS-24B-30B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844078SFF-080DS-24B-32B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844087SFF-080DS-24B-35B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844096SFF-080DS-24B-38B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844105SFF-080DS-25B-25B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844114SFF-080DS-25B-28B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844123SFF-080DS-25B-30B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844139SFF-080DS-25B-32B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844148SFF-080DS-25B-35B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844157SFF-080DS-25B-38B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844166SFF-080DS-28B-28B-200N2000.311550002731.5
42,690
41,980
46,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする