SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
ねじりばね定数(N・m/rad)
軸方向ばね定数(N/mm)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70845024SFF-080SS-22B-22B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845033SFF-080SS-22B-24B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845049SFF-080SS-22B-25B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845058SFF-080SS-22B-28B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845067SFF-080SS-22B-30B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845076SFF-080SS-22B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845085SFF-080SS-22B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845094SFF-080SS-24B-24B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845103SFF-080SS-24B-25B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845119SFF-080SS-24B-28B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845128SFF-080SS-24B-30B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845137SFF-080SS-24B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845146SFF-080SS-24B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845155SFF-080SS-25B-25B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845164SFF-080SS-25B-28B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845173SFF-080SS-25B-30B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845189SFF-080SS-25B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845198SFF-080SS-25B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845207SFF-080SS-28B-28B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845216SFF-080SS-28B-30B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845225SFF-080SS-28B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845234SFF-080SS-28B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845243SFF-080SS-30B-30B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845259SFF-080SS-30B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845268SFF-080SS-30B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845277SFF-080SS-32B-32B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845286SFF-080SS-32B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845295SFF-080SS-35B-35B-150N150120000960.79
25,040
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845304SFF-080SS-22B-22B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845313SFF-080SS-22B-24B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845329SFF-080SS-22B-25B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845338SFF-080SS-22B-28B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845347SFF-080SS-22B-30B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845356SFF-080SS-22B-32B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845365SFF-080SS-22B-35B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845374SFF-080SS-22B-38B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845383SFF-080SS-24B-24B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845399SFF-080SS-24B-25B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845408SFF-080SS-24B-28B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845417SFF-080SS-24B-30B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845426SFF-080SS-24B-32B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845435SFF-080SS-24B-35B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845444SFF-080SS-24B-38B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845453SFF-080SS-25B-25B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845469SFF-080SS-25B-28B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845478SFF-080SS-25B-30B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845487SFF-080SS-25B-32B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845496SFF-080SS-25B-35B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845505SFF-080SS-25B-38B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
70845514SFF-080SS-28B-28B-200N2003100005461.25
28,080
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする