SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2内容量1個
666件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866828SFS-05W-C-8-888旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866837SFS-05W-C-8-8H88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866846SFS-05W-C-8-8J88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866855SFS-05W-C-8-989旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866864SFS-05W-C-8-9H89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866873SFS-05W-C-8-9J89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866889SFS-05W-C-8-10810旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866898SFS-05W-C-8-10H810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866907SFS-05W-C-8-10J810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866916SFS-05W-C-8-11811旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866925SFS-05W-C-8-11H811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866934SFS-05W-C-8-11J811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866943SFS-05W-C-8-12812旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866959SFS-05W-C-8-12H812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866968SFS-05W-C-8-12J812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866977SFS-05W-C-8-14814旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866986SFS-05W-C-8-14H814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70866995SFS-05W-C-8-14J814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867004SFS-05W-C-8-15815旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867013SFS-05W-C-8-15H815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867029SFS-05W-C-8-15J815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867038SFS-05W-C-8-16816旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867047SFS-05W-C-8-16H816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867056SFS-05W-C-8-16J816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867065SFS-05W-C-8-17817旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867074SFS-05W-C-8-17H817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867083SFS-05W-C-8-17J817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867099SFS-05W-C-8-18818旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867108SFS-05W-C-8-18H818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867117SFS-05W-C-8-18J818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867126SFS-05W-C-8-19819旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867135SFS-05W-C-8-19H819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867144SFS-05W-C-8-19J819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867153SFS-05W-C-8-20820旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867169SFS-05W-C-8-20H820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867178SFS-05W-C-8-20J820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867187SFS-05W-C-8H-8H88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867196SFS-05W-C-8H-8J88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867205SFS-05W-C-8H-989新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867214SFS-05W-C-8H-9H89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867223SFS-05W-C-8H-9J89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867239SFS-05W-C-8H-10810新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867248SFS-05W-C-8H-10H810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867257SFS-05W-C-8H-10J810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867266SFS-05W-C-8H-11811新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867275SFS-05W-C-8H-11H811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867284SFS-05W-C-8H-11J811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867293SFS-05W-C-8H-12812新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867309SFS-05W-C-8H-12H812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
70867318SFS-05W-C-8H-12J812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
36,650
35,980
39,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする