ODELIC(オーデリック)
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠付 非調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電両側配線
防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場に使用可能
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途
軒下雨線内で使用
ランプの種類
LED
ランプ
直管形LED14W(G13)
演色指数(Ra)
83
タイプ
2100lmタイプ
明るさ
FL40W相当
本体
鋼
色
白
幅(mm)
180
長さ(mm)
1246
高さ(mm)
100
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
不可
仕様
調光器:不可
取付場所
軒下専用
構造
防雨・防湿型
電圧(V)
100/200/242
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
※軒下取付専用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
取付
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71057553
XG254511
28
昼白色
5000
直付型/反射笠付2灯用
3.3
148.9
4170
29/30/31(100V/200V/242V)
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
71057569
XG254511B
28
昼白色
5000
直付型/反射笠付2灯用
3.3
148.9
4170
29/30/31(100V/200V/242V)
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
71057578
XG254511E
28
電球色
3000
直付型/反射笠付2灯用
3.3
133.9
3750
29/30/31(100V/200V/242V)
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
71057587
XG254512
14
昼白色
5000
直付型/反射笠付1灯用
2.4
149.2
2090
15/15/16(100V/200V/242V)
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
71057596
XG254512B
14
昼白色
5000
直付型/反射笠付1灯用
3.3
149.2
2090
15/15/16(100V/200V/242V)
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
71057605
XG254512E
14
電球色
3000
直付型/反射笠付1灯用
3.3
134.2
1880
15/15/16(100V/200V/242V)
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください