XG254512B 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057596

XG254512B 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057596 XG254512B 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057596

防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠付 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71057596 品番XG254512B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電両側配線
防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場に使用可能
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

定格消費電力(W)14 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプ直管形LED14W(G13) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型/反射笠付1灯用 タイプ2100lmタイプ 明るさFL40W相当 本体 幅(mm)180 長さ(mm)1246 高さ(mm)100 質量(kg)3.3 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 定格光束(Lm)2090 皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 仕様調光器:不可 取付場所軒下専用 構造防雨・防湿型 電圧(V)100/200/242 用途軒下雨線内で使用 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※軒下取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする