定格消費電力(W)28
ランプの種類LED
光源色電球色
ランプ直管形LED14W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
取付直付型/反射笠付2灯用
タイプ2100lmタイプ
明るさFL40W相当
本体鋼
色白
幅(mm)180
長さ(mm)1246
高さ(mm)100
質量(kg)3.3
エネルギー消費効率(Lm/W)133.9
定格光束(Lm)3750
皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
仕様調光器:不可
取付場所軒下専用
構造防雨・防湿型
電圧(V)100/200/242
用途軒下雨線内で使用
再生紙使用マーク適合