曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87内容量1個
全1176種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71068568SFS-08S-C-11-111111旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068577SFS-08S-C-11-11H1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068586SFS-08S-C-11-11J1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068595SFS-08S-C-11-121112旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068604SFS-08S-C-11-12H1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068613SFS-08S-C-11-12J1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068629SFS-08S-C-11-141114旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068638SFS-08S-C-11-14H1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068647SFS-08S-C-11-14J1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068656SFS-08S-C-11-151115旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068665SFS-08S-C-11-15H1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068674SFS-08S-C-11-15J1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068683SFS-08S-C-11-161116旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068699SFS-08S-C-11-16H1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068708SFS-08S-C-11-16J1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068717SFS-08S-C-11-171117旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068726SFS-08S-C-11-17H1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068735SFS-08S-C-11-17J1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068744SFS-08S-C-11-181118旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068753SFS-08S-C-11-18H1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068769SFS-08S-C-11-18J1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068778SFS-08S-C-11-191119旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068787SFS-08S-C-11-19H1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068796SFS-08S-C-11-19J1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068805SFS-08S-C-11-201120旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068814SFS-08S-C-11-20H1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068823SFS-08S-C-11-20J1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068839SFS-08S-C-11-221122旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068848SFS-08S-C-11-22H1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068857SFS-08S-C-11-22J1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068866SFS-08S-C-11-241124旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068875SFS-08S-C-11-24H1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068884SFS-08S-C-11-24J1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068893SFS-08S-C-11-251125旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068909SFS-08S-C-11-25H1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068918SFS-08S-C-11-25J1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068927SFS-08S-C-11-281128旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068936SFS-08S-C-11-28H1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068945SFS-08S-C-11-28J1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068954SFS-08S-C-11-301130旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068963SFS-08S-C-11-30H1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068979SFS-08S-C-11-30J1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068988SFS-08S-C-11-321132旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71068997SFS-08S-C-11-32H1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069006SFS-08S-C-11-32J1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069015SFS-08S-C-11-351135旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069024SFS-08S-C-11-35H1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069033SFS-08S-C-11-35J1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069049SFS-08S-C-11H-11H1111新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
71069058SFS-08S-C-11H-11J1111新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
30,110
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする