曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6内容量1個
全1326種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
1326種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71080328SFS-09S-C-11-111111旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080337SFS-09S-C-11-11H1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080346SFS-09S-C-11-11J1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080355SFS-09S-C-11-121112旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080364SFS-09S-C-11-12H1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080373SFS-09S-C-11-12J1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080389SFS-09S-C-11-141114旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080398SFS-09S-C-11-14H1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080407SFS-09S-C-11-14J1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080416SFS-09S-C-11-151115旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080425SFS-09S-C-11-15H1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080434SFS-09S-C-11-15J1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080443SFS-09S-C-11-161116旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080459SFS-09S-C-11-16H1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080468SFS-09S-C-11-16J1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080477SFS-09S-C-11-171117旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080486SFS-09S-C-11-17H1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080495SFS-09S-C-11-17J1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080504SFS-09S-C-11-181118旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080513SFS-09S-C-11-18H1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080529SFS-09S-C-11-18J1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080538SFS-09S-C-11-191119旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080547SFS-09S-C-11-19H1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080556SFS-09S-C-11-19J1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080565SFS-09S-C-11-201120旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080574SFS-09S-C-11-20H1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080583SFS-09S-C-11-20J1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080599SFS-09S-C-11-221122旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080608SFS-09S-C-11-22H1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080617SFS-09S-C-11-22J1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080626SFS-09S-C-11-241124旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080635SFS-09S-C-11-24H1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080644SFS-09S-C-11-24J1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080653SFS-09S-C-11-251125旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080669SFS-09S-C-11-25H1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080678SFS-09S-C-11-25J1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080687SFS-09S-C-11-281128旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080696SFS-09S-C-11-28H1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080705SFS-09S-C-11-28J1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080714SFS-09S-C-11-301130旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080723SFS-09S-C-11-30H1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080739SFS-09S-C-11-30J1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080748SFS-09S-C-11-321132旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080757SFS-09S-C-11-32H1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080766SFS-09S-C-11-32J1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080775SFS-09S-C-11-351135旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080784SFS-09S-C-11-35H1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080793SFS-09S-C-11-35J1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080809SFS-09S-C-11-381138旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
71080818SFS-09S-C-11-38H1138旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
32,630
31,980
35,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする