二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き)

二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) - GRUS(グルス)二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) - GRUS(グルス)二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) - GRUS(グルス)

密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。
高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
シンプルデザインの小型サイズ。
カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)
温度計・湿度計付き。
密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

付属品USB電源コード材質本体:ABS樹脂寸法(mm)70×90×35質量(g)約140測定範囲(℃)-10~50(精度±2)測定範囲(%RH)20~95(精度:±10)自動校正方法CO2:約24時間自動校正連続使用可能時間満充電時:約7時間充電時間(時間)3~4検知方式NDIR式測定範囲(ppm)CO2:400~6000入力電流(mA)500充電方式MicroUSB検知対象ガス二酸化炭素補正機能入力電源(V)DC5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133914GRS106-CO2R
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする