勝星産業
安全ベスト KA
着丈60cmのロングサイズ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
5cm幅の反射テープを使用
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
丈区分
ロング丈
材質
ナイロンメッシュ・PVC反射テープ
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
60
ウエスト(cm)
110~130
仕様
ネーム・血液型 タグ付
サイズ
フリー
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71144073
KA-330
オレンジ
イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
71144089
KA-340
ネイビー
シルバー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71144098
KA-350
ネイビー
イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
71144107
KA-360
イエロー
イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください