曜日別特売

360度反射安全ベスト KA

360度反射安全ベスト KA - 勝星産業360度反射安全ベスト KA - 勝星産業360度反射安全ベスト KA - 勝星産業

マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステル・PVC反射テープサイズフリー質量(g)230テープ幅(mm)70ウエスト(cm)110~130着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71144204KA-230イエローイエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
71144177KA-200イエローオレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
71144186KA-210シルバーネイビー
オープン
取扱い終了
71144195KA-220イエローネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71144177KA-20071144204KA-230KA-200 360度反射安全ベスト KA 勝星産業 71144204360度反射安全ベスト KA勝星産業1枚
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする