曜日別特売

アロンアルフア タフパワー

アロンアルフア タフパワー - コニシ
(2件のレビュー)

耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。
また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。

用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など容量(g)2主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類特性耐水性・耐熱性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.7MB)
注意
※接着できない物:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・PET樹脂
※強く接着できない条件:接着面同士が密着しないとき、接着する面積が小さいとき(メガネフレーム等)、メッキ面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148079#058221本(2g)
オープン
638
702(税込)
当日出荷
12178077#058221箱(2g×10本)
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12178077
2025-05-28
用途: 細かい物、強力に付いて欲しい物
サービス業

良くてリピートしていますが、もっと水に強いと尚良いと思う

対象商品 : 71148079
2022-02-10
用途: 陶器の接着

接着強度は期待通り。容器本体の腹を押す強さの加減で、液の出る量が調整でき便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする