曜日別特売

瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)

瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) - セメダイン
(1件のレビュー)

水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。
タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。

用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。特性耐水、耐衝撃、耐剥離主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148508CA-1101本(20g)シアノアクリレート(90%)、合成樹脂(10%)高粘度硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
45292137CA-1401本(3g)シアノアクリレート(90%)、合成樹脂(10%)--
700
649
714(税込)
当日出荷
12179529CA-1101箱(20g×10本)シアノアクリレート(90%)、合成樹脂(10%)高粘度硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38404899CA-1401箱(3g×10本)---
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

瞬間接着剤3000耐水・耐衝撃.15秒ver_【公式】セメダイン(CEMEDINE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71148508
2025-08-08
用途: 板金
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒビや欠損箇所に仕様。引っ張り強度があるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする