エレコム
Oculus Quest2用 クッションパッド 小型 バッテリーホルダー機能付 ブラック
より長時間Oculus Quest 2を楽しみたい方のための、充電用モバイルバッテリー固定機能付きのクッションパッドです。(充電用モバイルバッテリー別売)
付属品
取扱説明書
セット内容
クッションパッド・ケーブルホルダー各1個
材質
PUレザー・ポリウレタン・ポリエステル(バンド部)
色
ブラック
質量(g)
約12
対応機種
Oculus・Meta Quest 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×20×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149199
VR-Q2CUB01BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください