オオサキ ロールシーツホルダー

オオサキ ロールシーツホルダー - オオサキメディカル

処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計

材質本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニルサイズ80cm用直径×幅W(mm)適合:130×800以下寸法(cm)85×17×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7114971657056
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする