トーアボージン
保護メガネ 360N TBPC
JIS規格品。
メタルテンプルフレーム。
着脱式サイド付。
メタルテンプルフレーム JIS規格PCレンズ
用途
飛来物からの保護
形状
二眼型
質量(g)
40
レンズ色
クリア
レンズ
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネイトハードコート
色(フレーム)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71156996
360N TBPC
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください