ミズケイ
LED付き多機能安全ベスト 光るんです ショート丈 LED20個
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。さらに腰にもLEDがついて合計20個で抜群の視認性。
用途
夜間の工事などに
色
紺/白
サイズ
フリー
着丈(cm)
50
使用電源
単3×3本
腰廻り(cm)
最小約100~最大約134
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
20
丈区分
ショート丈
内容量
1枚
注意
※電池(単3×3本)は別売となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157023
3012712
青
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
71157039
3012722
緑
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157048
3012732
白
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください