ミズケイ
LED付き多機能安全ベスト 光るんです ショート丈 LED24個 交互点灯
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。合計24個のLED、2色交互点滅します。
用途
夜間の工事などに
サイズ
フリー
丈区分
ショート丈
LEDランプ
あり
色
紺/白
使用電源
単3×3本
LED使用数(個)
24
着丈(cm)
58
腰廻り(cm)
最小約100~最大約134
内容量
1枚
注意
※電池(単3×3本)は別売となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157057
3017101
赤青交互切替
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157066
3017111
赤緑交互切替
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157075
3017121
前・赤/後・青
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157084
3017131
前・赤/後・緑
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください