ミズケイ
フルハーネス用LED安全ベスト 装着できるんです キングサイズ
フルハーネスY型とX型の両方に対応している安全ベストです。腰回りは115~140cmとなっているので体の大きい方でも着用いただけます。合計21個のLEDで視認性抜群。
用途
ハーネスを使用した工事などに
サイズ
キングサイズ
使用電源
単3×2本
腰廻り(cm)
115~140
LED色
赤
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
21
内容量
1枚
注意
※電池(単3×2本)は別売となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157267
5941161
紺/白
オープン
¥
7,998
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
残り1点です
71157285
5941163
黄/黄
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71157276
5941162
紺/黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください