ミズケイ
反射脚絆 2枚入
こんなお得な商品も!
裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
面ファスナーで簡単着脱。長靴やブーツの上から装着可能です。反射板付。
用途
夜間の工事などに
幅(mm)
480、反射材:37・2列
色
ブラック
タイプ
面ファスナー
縦(mm)
165
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157495
4100002
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください