よこやま
IH汚れ防止マット (2枚入り)
焼け焦げやキズをしっかりガード!
ボウルなどの下に敷いてすべり止めに。
堅くなったビンのフタ開けに便利。
質量(g)
約80
材質
耐熱シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
250
最大径(Φmm)
210
厚さ(mm)
0.9
内容量
1個
注意
※使用できない熱源:IHクッキングヒーターのラジエントヒーター部、ハロゲンヒーター、シーズーヒーター、ガスコンロ、オーブン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71161056
SP-2
ピンク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71161065
SB-2
ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください