超軽量クラフト電動飛行機

超軽量クラフト電動飛行機 - ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機 - ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機 - ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機 - ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機 - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。

用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162429AIR-CRAFT
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71162429
2023-10-20
用途: 孫のオモチャ
卸売・小売業

飛びすぎて高い木に乗っかってしまい大変でした。思い出の一つになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 71162429
2022-04-19
用途: 子供の娯楽
その他業種

10秒でチャージできることがいいですね。
できれば3分くらい飛ばせたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする