曜日別特売

ソーラー式防犯センサーアラーム

ソーラー式防犯センサーアラーム - ブロードウォッチソーラー式防犯センサーアラーム - ブロードウォッチソーラー式防犯センサーアラーム - ブロードウォッチソーラー式防犯センサーアラーム - ブロードウォッチ

ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します
人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。

材質ABS他質量(g)約130寸法(cm)約7×13×7.3電池(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)太陽光で満充電まで約6~8動作時間(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日動作温度(℃)約0~50防水仕様IP65相当人感センサー約5~8m、約125度内容量1台
注意
※屋外設置の場合は、太陽光や風の動きにより動作することがございます。
※感知範囲は、気象条件や設置場所により異なりますのでご了承下さい。
※付属の両面テープ又は ビスで 図のように 壁などにしっかり固定下さい。
※ソーラーパネルは、太陽光が当たる場所に設置ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162849SEC-IR-LALARM
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする