曜日別特売

最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド

最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド - JAPANNEXT

32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。

質量(kg)約6耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165229JN-3265-TRIWOOD
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする