ナリカ
教材提示装置(書画カメラ)
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式
MX-P3N
寸法(mm)
290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源
ACアダプタ(付属)
ズーム
デジタル16倍
撮像素子
1/3.1型
フォーカス
ワンプッシュAF
出力端子
RGB、USB2.0、HDMI
画素数
1300万画素
連続撮影速度
60fps
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71167654
D20-2893-10
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください