三菱電機
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ
型式
BH-P100
質量(kg)
0.53
定格絶縁電圧(V)
300
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
77.5
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
フレーム(AF)
100
極数(P)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751968
BH-P100 3P 75A D
75
¥
29,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25751977
BH-P100 3P 100A D
100
¥
29,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25751959
BH-P100 3P 60A D
60
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください