曜日別特売

保護継電器 高圧受配電用 地絡継電器

保護継電器 高圧受配電用 地絡継電器 - 三菱電機
定格電圧(V)(制御)AC110 (変動範囲90~120V)構造静止形(アナログ形)定格電流(A)(零相)0.2 (MZT形ZCT1次電流)定格周波数(Hz)50/60共用動作表示マグサイン:動作時 黒色→橙色に変ります。(手動復帰式)定格消費電力(VA)定常時:2.0、動作時:4.0電源表示灯LED(緑):制御電源有りにて点灯動作値整定範囲0.1-0.2-0.4-0.6A (MZT形ZCT1次電流)動作時間(s)瞬時-0.2内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接点構成
ケース
引外し方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21358548MGR-A1V-F 003PPA L01約0.61a、1c:共に無電圧表面取付固定形電圧引外し
23,400
取扱い終了
返品不可
21358557MGR-A1VB-F 004PPA L01約0.61a:電圧、1c:無電圧表面取付固定形電圧引外し
23,400
取扱い終了
返品不可
21358566MGR-A1V-R 098PGA L01約1.31a、1c:共に無電圧小形丸胴ケース電圧引外し
34,200
取扱い終了
返品不可
21358575MGR-A1T-R 099PGA L01約1.8-小形丸胴ケース電流引外し
37,800
取扱い終了
返品不可
21358584MGR-A1V-RD 517PGA L01約1.51a、1c:共に無電圧小形丸胴引出ケース電圧引外し
59,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする