曜日別特売

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ

安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ - 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ - 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ - 三菱電機
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25755766NV-L22AM 2P 15A 100-200V 15MA1515
7,890
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
25755775NV-L22AM 2P 15A 100-200V 30MA1530
7,890
6,198
6,818(税込)
当日出荷
25755784NV-L22AM 2P 20A 100-200V 15MA2015
7,890
5,098
5,608(税込)
当日出荷
25755793NV-L22AM 2P 20A 100-200V 30MA2030
7,890
5,098
5,608(税込)
当日出荷
25755809NV-L22AM 2P 30A 100-200V 15MA3015
7,890
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755818NV-L22AM 2P 30A 100-200V 30MA3030
7,890
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする