つっぱり名人1010A型

つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型 - ホーシン(HOSHIN)

四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。
地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。
4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。

用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4内容量1本
注意
※開削寸法・深さに合わせ土圧等を考慮のうえ、適切なものをご選定ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
調整範囲(mm)
伸縮サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172947HAG1010A-2J18.32Jタイプ幅150(最小/最大)570/720
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172956HAG1010A-2J29.82Jタイプ幅250(最小/最大)720/970
85,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172965HAG1010A-2J311.72Jタイプ幅400(最小/最大)910/1310
92,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172974HAG1010A-2J413.72Jタイプ幅550(最小/最大)1110/1660
98,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172983HAG1010A-4J111.24Jタイプ幅150(最小/最大)660/810
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172999HAG1010A-4J212.74Jタイプ幅250(最小/最大)810/1060
84,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173008HAG1010A-4J314.64Jタイプ幅400(最小/最大)1000/1400
92,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173017HAG1010A-4J416.64Jタイプ幅550(最小/最大)1200/1750
98,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする