ホーシン(HOSHIN)
アルミ水圧ジャッキ
軽量でサビに強いアルミ製です。
保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途
上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
内容量
1本
注意
※ジャッキはレッドライン以下で使用してください。
※ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
※ソケットとプラグの接続時は、砂、ゴミ等をよく拭き取ってください。
※ポンプは水平な場所で使用してください。
※寒冷期は、市販の不凍液を入れて使用してください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
6.5
7.1
8.1
9.4
10.8
12.6
19.0
21.0
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
長さ(cm)
軸力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173078
HAW36-49
6.5
標準タイプ
切梁:(最小/最大)36/49
73.5(許容)
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173087
HAW44-63
7.1
標準タイプ
切梁:(最小/最大)44/63
73.5(許容)
¥
69,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173096
HAW57-86
8.1
標準タイプ
切梁:(最小/最大)57/86
73.5(許容)
¥
75,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173105
HAW72-113
9.4
標準タイプ
切梁:(最小/最大)72/113
73.5(許容)
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173114
HAW88-144
10.8
標準タイプ
切梁:(最小/最大)88/144
73.5(許容)
¥
86,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173123
HAW118-202
12.6
標準タイプ
切梁:(最小/最大)118/202
73.5(許容)
¥
103,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71173139
HAW180-236
19.0
延長タイプ
切梁:(最小/最大)180/236
49.0(許容)
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173148
HAW210-294
21.0
延長タイプ
切梁:(最小/最大)210/294
49.0(許容)
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください