ホーシン(HOSHIN)
切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ!
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途
電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
内容量
1本
注意
※掘削予定箇所の土質が軟弱で、地下水位が高いなど好ましくない場合又は、周辺地域への影響が大きいと予測される場合は工法手順又は安全性を考慮した工事を行ってください。
※動荷重がかからないよう、矢板の背面に、土砂で裏込めを行ってください。
※故障が発生したり、異常のある場合は絶対に使用しないでください。
※撤去する場合は、圧力のかかっていない状態で取り外してください。
※運搬時には、最小まで縮めてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
軸力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173516
HKS35-55C
切梁:(最小/最大)350/550
5.7
78.4(許容)
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
71173525
HKS45-70C
切梁:(最小/最大)450/700
6.8
78.4(許容)
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
71173534
HKS50-85C
切梁:(最小/最大)500/850
7.3
78.4(許容)
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
71173543
HKS60-100C
切梁:(最小/最大)600/1000
8.4
78.4(許容)
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
71173559
HKS80-145C
切梁:(最小/最大)800/1450
10.6
78.4(許容)
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
71173568
HKS140-210C
切梁:(最小/最大)1400/2100
13.5
39.2(許容)
¥
27,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください