グロー球10~30W形用3P口金E17

グロー球10~30W形用3P口金E17 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(10件のレビュー)

お買い得3個パック!

全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170786FG1E3PY
198
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 20W蛍光灯用
株式会社スギタ教育・研究機関

蛍光灯取り換え時一緒に取り換えている。取り付けやすい。

対象商品 : 71170786
2025-02-08
用途: 施設の管理業務
運輸・通信業

グロー球の在庫が多いお店が少なくなっていたので、大変助かりました。色んなお店で在庫探す手間が省けました。

対象商品 : 71170786
2025-01-10
用途: 蛍光灯の点灯管交換用
渡辺農場農・林・水産業

点灯不良の蛍光灯に使用、スムーズに点灯してスッキリ。

対象商品 : 71170786
2024-09-05
用途: 内装工事原状回復
建設業・工事業

リピートしております。単価が安くおさえたいので、一番こちらが助かります。問題なく使えます

2024-09-24
用途: 事務所の蛍光灯用に
タイホウコーポレーション株式会社サービス業

蛍光灯を交換する際に一緒に購入。1つ接触不良のものがありました。

対象商品 : 71170786
2024-09-06
用途: 食品工場にて使用
製造業

他社製品よりも、かなりお得に買えて大満足です。
これからも、リピートします。

対象商品 : 71170786
2024-01-19
用途: 機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 71170786
2023-11-01
用途: 照明器具の管球交換用に
医療・福祉・介護関連業

以前購入の商品(モノタロウブランド)が廃番となり、こちらを購入。 外観等は、他社製品と同等な感じ。 経済的なので助かります。 耐久性は、これからの確認になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする