YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防雨型E26クリップライトセード付き
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品
ねじ回しパーツ
材質
鉄
色
ガンメタリック
奥行(mm)
170
消費電力(W)
約40
口金
E26
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)
約100
ヘッド径(Φmm)
150
防塵防水性能
IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番
65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合電球
屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)
約30(平行時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170917
CWX150X01GM
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください