常磐精工
スマートメッセージスタンド A1片面
フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド
材質
本体フレーム/アルミ押出し材/アルマイト仕上、表面カバー/アクリル、面板/アルミ複合板
厚さ(mm)
表面カバー:1.5、面板:3
色
本体フレーム:シルバー、表面カバー:アクリル 透明、面板:白
面板寸法(W×H)(mm)
594×841(有効:584×831)
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71216189
SMMSAC-A1K
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください