常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
スマートメッセージスタンド A1片面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71216189
品番
SMMSAC-A1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
フォーマルな情報発信に最適で省スペースにも設置できる直立型スタンド
材質
本体フレーム/アルミ押出し材/アルマイト仕上、表面カバー/アクリル、面板/アルミ複合板
厚さ(mm)
表面カバー:1.5、面板:3
色
本体フレーム:シルバー、表面カバー:アクリル 透明、面板:白
面板寸法(W×H)(mm)
594×841(有効:584×831)
注意
※個人宅への配送は不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280