JIS T 8116適合品です。
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。
コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。
第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。
組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。



ゴムがニトリルであり、持つ物へのくっ付きが良い。薄手であり手首部は短いが、付け外しは楽と考える。
やや商品が小さめか。他社手袋なら自分はMサイズだが、この手袋だとLサイズでよい。
使用する前にアルミの袋から出してみたら、親指を入れる場所が手のひら側にくっついて、ゆっくり剥がしたところ黒くコーティングされた部分が一緒に剥がれてしまい、剥がしきれずくっついている部分もあり使い物になりませんでした。