A3用紙整理棚 棚付
図面や社内書類等大きな用紙サイズを分類して収納出来るA3サイズのシンプルな収納棚です。
書類の分類収納に最適。下段に扉式の収納スペースがあります。
高さ1530mmのコンパクトサイズ。見出しになるネームプレート付き。
棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可。日本製。
用途A3用紙整理棚
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)21
色ナチュラル
タイプ棚付
高さH(mm)1530
奥行D(mm)350
幅W(mm)479
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |