興和オプトロニクス
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較)
耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-10~+50
解像度
(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm
操作方法
アイリス:手動、フォーカス:手動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
絞り
外形寸法(mm)
範囲(mm)
焦点距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71224555
LM8JC5MC
Cマウント
F2.8~F16
Φ32×27
最近接時の撮像範囲:178(H)×132(V)
8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
71224564
LM12JC5MC
Cマウント
F2.8~F16
Φ32×26.8
最近接時の撮像範囲:159(H)×118(V)
12
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
71224573
LM16JC5MC
Cマウント
F2.8~F16
Φ32×26.5
最近接時の撮像範囲:117(H)×88(V)
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71224589
LM25JC5MC
Cマウント
F2.8~F16
Φ32×25
最近接時の撮像範囲:75.0(H)×56.0(V)
25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください