オズボーン
イメージクリエイト SE
名刺や社員証・学生証・資格証などの各種IDカード作成ソフトウエア
仕様
【必要なソフトウエア】Microsoft.NetFramework4.5.1以上
長さ(mm)
(設定可能サイズ)1~300
幅(mm)
(設定可能サイズ)1~120
種類
【オブジェクト】文字、画像、直線、円形、四角形、多角形(3~60角形、星形)、円弧(円弧、扇形、弓形)、連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング
対応OS
Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(各32bit/64bit日本語版)
対応
Unicode(UTF-16)
フォント
TrueType、OpenTypeフォント
適合プリンタ
CX-Gシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71224616
IMAGECREATE SE
¥
39,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください